曜日別特売

扉反り矯正金具1型 ロッドカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
タイプ1900用
内容量1個注文コード76017173品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。

用途木製引戸(収納用)材質PVCタイプ1900用寸法t(mm)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ネジは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする