アトムリビンテック
扉反り矯正金具1型 ロッドカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
2000用
1800用
1900用
2000用
2100用
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017182
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ロッドカバー付きのため、扉を掘り込み加工したあとのバリが隠れます。
ロッドの埋め込み深さが浅い(6.5mm)タイプです。
ロッドの埋め込み幅寸法が大きい(10mm)ため、ルーター加工が可能です。
用途
木製引戸(収納用)
材質
PVC
色
茶
タイプ
2000用
寸法t(mm)
1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ネジは付属しておりません。