NCK-5PM 抗菌加工カラーマスク アイリスオーヤマ 76017444

NCK-5PM 抗菌加工カラーマスク アイリスオーヤマ 76017444 NCK-5PM 抗菌加工カラーマスク アイリスオーヤマ 76017444

抗菌加工カラーマスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1枚) 注文コード76017444 品番NCK-5PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ウィルス飛沫を99%カットする高性能フィルターと、ウィルスの活動を抑える特殊不織布を採用しています。
カラーは気分に合わせて選べるピンクとブルーの2色展開です。
Ag+の抗菌加工で、衛生的にお使いいただけます。
持ち歩きに便利な個包装仕様。
厚手の5層仕様です。安心してお使い頂けます。(高機能不織布採用)
しっかりタイプのマスクでへたりにくく、口元の空間を保ちます。

種別簡易マスク 形状プリーツ型 ひもタイプ耳かけ 構造5層 対象ウイルス等 寸法(mm)165×90 ピンク サイズふつう 材質(本体)(フィルター)ポリプロピレン 入数(枚)1 材質(ノーズクリップ)ポリエチレン 材質(耳紐)ポリウレタン、ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする