VSテクノロジー
VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
光学倍率
0.75x
0.1x
0.3x
0.5x
0.75x
1x
1.5x
2x
W.D.(mm)
71.3
325.5
105.8
138.7
184.8
69.1
93.8
126.3
50.8
71.3
97.1
41.7
60.1
82.4
64.8
57.5
F値
実効F:6.8
実効F:4.4
実効F:5.2
実効F:5.3
実効F:6.0
実効F:6.1
実効F:5.8
実効F:6.8
実効F:7.1
実効F:6.6
実効F:7.8
実効F:8.1
実効F:10.0
実効F:12.1
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017848
品番
VS-MC075-70
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
装置搭載優先の短O/I設計
接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー
2/3”
F値
実効F:6.8
TVディストーション
0.00%
光学倍率
0.75x
W.D.(mm)
71.3