JP-HKRE10 インクジェット喪中はがき サンワサプライ 76019316

インクジェット喪中はがき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(25枚) 注文コード76019316 品番JP-HKRE10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

喪中はがきや法事などのお知らせを、必要なときに必要な枚数だけ印刷できるはがきです。0.35mmと通常の郵便はがき(0.22mm)よりかなり厚手感があるので、重厚感・格調高さを求められる方や、特別な法要や行事のお知らせに最適です。表面は無地ですので、お好きなイラスト・文章を印刷できます。※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの全色顔料系インクに対応します。宛名面に郵便番号枠の印刷があります。

厚さ(mm)0.22±0.015 寸法(mm)100×148 サイズハガキ 白色度(%)88 紙厚(mm)0.22 用紙厚(g/m2)186 入数25シート
注意
※郵便番号は所定の位置に印刷してください。※年賀欠礼の挨拶(喪中はがき)は12月初旬までに先方に到着するように投函してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする