JP-RV30B5 インクジェット用両面印刷紙 サンワサプライ 76019623

インクジェット用両面印刷紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード76019623 品番JP-RV30B5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥470
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

文字や画像が裏抜けしにくく、両面印刷が可能なインクジェット専用紙です。両面を使用した写真画像入りの文書やチラシの作成に最適です。※両面全面に写真を使う印刷には向きません。 白色度が高く、鮮明かつビビッドな画像を表現します。細かい文字もくっきり鮮やかです。※エプソン全色顔料系インクにも対応していますが、インクの仕様上複数ページの冊子として使用する場合、印刷内容によっては色移りや汚れが生じる恐れがあります。その際は、用紙の間に合紙をはさむなどしてご利用ください。また乾燥が不十分な場合も色移りや汚れが生じやすくなりますので、重ねず十分に乾燥させてください。※一度に連続して大量に印刷を行う用途には向きません。大量に印刷を行う際は、用紙をよくさばき、一度にセットする用紙は10枚程度にしてください。また、用紙が正常に給紙できなくなったり、印字品質が低下した場合は、クリーニングシートまたはプリンタのクリーニング機能を使ってクリーニングしてください。

厚さ(mm)0.16±0.008 寸法(mm)182×257 サイズB5 白色度(%)98±7 用紙厚(g/m2)120±7 入数30シート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする