規格CAT5e
ケーブル長(m)1
ケーブル外径(Φmm)4.9
爪折れ防止あり
色ブルー
コネクタあり
結線方式ストレート結線
構造より線(撚線)
導体サイズ(AWG[mm2])26
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応
ケーブルスタンダード
シールドUTP
アズワン品番64-0873-50
伝送速度(Mbps)1000
導体より線(撚線)
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)100
カテゴリーCAT5e
PoE対応PoE対応