ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76020935 品番 LA-Y5TS-005BL
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。
※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト)
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。

規格CAT5e ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)4.9 爪折れ防止あり ブルー コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])26 コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールドUTP アズワン品番64-0873-47 伝送速度(Mbps)1000 導体より線(撚線) 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100 カテゴリーCAT5e PoE対応PoE対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-03
用途:
防犯カメラ設置
建設業・工事業

しなやかのためにスムーズに天井内の配線作業が出来ました。

対象商品:
76020393
2023-06-05
用途:
仕事中に

前使っていたものが壊れ、抜けたりするようになったので、買い替えました。勝ちっと音がしてきちんと入るので、重要な書類はWi-Fiを使わずにこれを使って

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする