カテゴリ6UTPLANケーブル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76020971 品番 LA-Y6-005R
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。

規格CAT6 ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)5.6 爪折れ防止 レッド コネクタ 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])24 タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスタンダード シールドUTPケーブル アズワン品番64-0870-43 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 PoE対応×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
Modbus接続
ワイテック 様 (製造業)

用途と価格を比較して本品を選定した。制御盤内の並んだ機器間なので150mm位の物もあれば良い。

対象商品:
76020953
2023-09-25
用途:
装置間のLAN接続
製造業

線材がしなやかで取り回しがし易いです。価格も安くて助かります。

対象商品:
76020953
2023-09-16
用途:
電気配線
製造業

50cmのLANケーブルはなかなか無いので助かりました

対象商品:
76030805
2022-11-01
用途:
備品

ラボでの研究用に複数本必要になり同一の物の方が良いとの事から
購入しました。
コスト的のも満足する物でした。

対象商品:
76037324
2023-02-09
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

距離を確保して使用できるため、長さには満足しています。

対象商品:
76030796
2021-09-19
用途:
FM放送の録音

普段はwifiを使用していますが、音楽を録音する時には有線で確実に録音したくて購入しました。使いやすいケーブルです。

対象商品:
76020962
2021-09-09
用途:
宅内配線
サービス業

横並びのONUとルータを接続するのに、短いケーブルを購入。品質問題なし。

対象商品:
76049391
2020-08-03
用途:
会社インターネットLAN接続

最新複合機を新調した際に購入。6UTPLAN は最高品。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする