熱流センサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76021865 品番MF-180M(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度計測だけではわからない熱エネルギーの変動を見える化。

質量(g)1.8 用途自動車部品の発熱・放熱の評価/建築住宅設備の断熱・遮熱性能の評価/家電の断熱性能、冷暖房の評価/地中熱の評価、農業ハウスの温熱評価/蓄熱、未利用熱(排熱)の利用 ケーブル長(m)10 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×1.2 感度0.025 mV/W・m^-2 (室温) 使用場所地中埋設・屋外(耐久性:地中埋設1年以上)(ケーブルは保護が必要) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性あり (IPX6相当) 校正証明書一般校正
注意
※M3 Y 端子がついています。LR8511を使用する際は先端部を加工してください。
※検査成績表に校正証明書が含まれます。トレーサビリティ体系図は取扱説明書に記載されております。
※校正書類付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書類付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正証明書にお客様名は記載しておりません。
※MF-180・MF-180Mは、検査成績表に校正証明書が含まれます。トレーサビリティ体系図は取扱説明書に記載しています。
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
※屋号がないお客様、個人宅への配送はお断りしております。
※オプション品を含め、国内使用を前提とした製品仕様です。校正証明書付き製品の場合、和文にて発行致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする