マル信無線電機
マル信無線電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マル信無線電機の スイッチ
マル信無線電機の ロッカスイッチ
電源スイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
76022879
品番
MSR9#0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100
寿命
10000回
接触抵抗(mΩ)
(最大)20
定格電圧 AC V
3A_125
機能動作
ON-OFF
回路構成
SPST_2P
耐電圧(V/min)
1000