JP-NU4A6 インクジェット用コットン布シール サンワサプライ 76023482

 

JP-NU4A6 インクジェット用コットン布シール サンワサプライ 76023482 JP-NU4A6 インクジェット用コットン布シール サンワサプライ 76023482 JP-NU4A6 インクジェット用コットン布シール サンワサプライ 76023482

インクジェット用コットン布シール

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3シート) 注文コード76023482 品番JP-NU4A6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アイロンを使わずに貼ることのできるコットン100%の布シールです。アイロンのかけられない曲面のある布や木、プラスチック、ガラスなどほとんどの素材に貼ることができます。(後からはがす事もできます)耐水性に優れているので、水に濡れても印刷した内容がにじみません。※アイロンを使える素材には、アイロンをかけて強く接着させることができますが、5回以上の洗濯には適していません。また、アイロン後もはがすことができます。簡単に貼ってはがせるので、イベント時の名札やネームシール、短期間で貼り替えの必要なシールにもおすすめです。コットン細布を使用しているので、ナチュラルな仕上がりです。ノーカットタイプなので、はさみなどで好きな形へのカットも簡単です。スポーツ観戦などのボディーペインティングシールとして直接肌に貼っての使用も可能です。※肌の弱い人は長時間利用しないでください。原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。

厚さ(mm)0.35(布のみ0.2) 適合機種エプソン PM・PX・CCシリーズ、MJシリーズ、Eシリーズ キヤノン PIXUS・BJC・BJシリーズレックスマーク カラーインクジェットプリンタ(フォトに不対応)※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクに対応します。※洗濯時の色落ちが激しいため、また給紙不良がおこる可能性があるため、hp製プリンタには対応しません。またhp・ブラザー製プリンタおよびエプソンプリンタEP-904F・904A/AW/AR・903F・903A・902A・901F・901A・804A/AW/AR・803A/AW・802A・801A・775A/AW・774A、PX-1700F・1600F・1200・673F・603F・504A・503A・204・203などの前面給紙しかできないプリンタでは、給紙不良が起こる可能性があり、ご使用頂けません。ただし、EP-905F/A・850A/AW/ARなどでは手差し背面給紙ができるため、お使いいただけます。 材質綿100%(布) 寸法(mm)100×148 サイズはがき 面付全面ノーカット 用紙厚(g/m2)170 入数3シート
注意
※5回以上の洗濯には対応しません。※木やガラスなどほとんどの素材に貼ることのできるシールですが、極端に凹凸の大きいものや水分・油分などで汚れている面など、特殊なもの・場所には貼れません。また紙に貼った場合は、はがすとき、紙が破れることがあります。一般的なセロファンテープより強い粘着があるとお考えの上、ご使用ください。※優れた耐水性を備えておりますが、長時間水に浸された状態では画像がにじむことがあります。また濡れた状態で他のものと長時間接触していると色移りが生じる恐れがあります。※アイロンで接着する際は、160〜180℃で、あて布をしてアイロンをかけてください。化学繊維など、この温度でアイロンをかけられない素材、表面に特殊な加工をしてある素材、極端に毛羽立っている生地や凹凸のある素材にはアイロンを使用しないでください。シールとしてのみご使用ください。※通常の使用で、シールをはがしたあとの糊残りはほとんどありませんが、高価な素材や特別な素材にはご使用にならないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76041874
2021-10-19
用途:
工作
サービス業

ツルツルした布にも思っていたよりしっかり貼れたので満足。
印刷すると少し落ち着いた色味になる。

対象商品:
76041874
2019-06-26
用途:
ネームカードを作成し、人の体に貼り付けます。

インクがうまくしみこまず、まだらなものになってしまった。
よって追加で注文しました。
均一に印刷できるようになると嬉しい。
グラデーションがかかったように薄く印刷されてしまった。(黄色)
他の色は綺麗に印刷できました。(プリンターの問題でしたらすいません)

対象商品:
76023482
2018-02-15
用途:
カーテンに注意書きを貼り付けるため
製造業

プリンターで印刷できて布に貼れるラベルを探していたので、大変助かっております。

対象商品:
76041874
2017-11-24
用途:
エンブレム
神左塾 様

所属する男声合唱団のブレザーに団のロゴマークを使ったエンブレムを制作。大変好評です。

対象商品:
76023482
2020-10-12
用途:
洗濯表示の訂正
株式会社BonChic 様 (卸売・小売業)

小さい箇所の訂正に使いました。
ハサミできれずらかったのと、はがしにくかったです。

対象商品:
76041874
2015-12-04
用途:
オリジナルのシールを作って、ハンドメイド品に貼る
サービス業

とても使いやすくてよかったです。
シールタイプでないのも購入しましたが
こちらの方がアイロンしなくても貼りつけ出来るので便利でした。
粘着力もありよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする