マル信無線電機
ピン・プラグジャック MR-596
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
76025697
品番
MR-596-GY4
在庫数量:残り10点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
色
灰