サンワサプライ
L型変換アダプタ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76025975
品番
TAP-AD11
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
プラグ形状
2P・L型プラグ
寸法(mm)
W30×D29×H28
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)
アースコード/約15