カテゴリ6フラットLANケーブル

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76026063 品番 LA-FL6-01BK
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。
薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。
コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています

規格CAT6 ケーブル長(m)1 ケーブル外径(Φmm)1.5×6.2 爪折れ防止あり ブラック コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])30 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 アズワン品番64-0871-19 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:507

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
社内LANケーブル
株式会社成栄建設 様 (建設業・工事業)

プラグの部分がしっかりしていて丈夫そう
曲げにも耐久性がありそうです

2025-02-14
用途:
会議室の配線用
その他業種

茶色の会議テーブルの上に配線したので目立たないので良かった

対象商品:
76033011
2023-07-30
用途:
LAN配線

丸ケーブルに比べて柔らかく自由度が高いのでスマートに配線できます、速度もまったく問題なくPoEも問題なく満足です。

対象商品:
76051114
2023-09-20
用途:
現場改善
製造業

安価で良い品かつ対応の速さで非常に助かっています。

対象商品:
76051114
2022-12-05
用途:
室内配線
卸売・小売業

WEB会議時にwi-fiでは不安のために使用
普通のフラットケーブルで問題なく使える

対象商品:
76028723
2022-10-06
用途:
光回線接続さぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も据え置きで、長さも選べて、大変助かりました。

対象商品:
76044762
2022-09-13
用途:
検査機器とPCのLAN接続
サービス業

壁配線時に自在に曲げられ,容積をとらず,ソケットには確実にカチッとはいります.何も問題ありません.

対象商品:
76022597
2021-12-27
用途:
机上のPC用配線
教育・研究機関

フラットケーブルなのでかさばらず、曲がり部分もしなやかに曲がって扱いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする