マル信無線電機
DCプラグ・ジャック
(1件のレビュー)
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
76026808
品番
MJ-179LE-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.5
プラグ(mm)
Φ5.5×2.1