適合機種カラーレーザープリンタ(※1)、カラーコピー(※1)中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ方式、または手差し給紙に切り替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A<適応プリンタに関するご注意>※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。※お使いのプリンタの仕様を確認の上、適合する坪量の用紙をご使用ください。 ※印刷の際は、手差し給紙・厚紙設定を選択してください。誤った用紙設定の場合はトナーが十分に定着せず、プリンタ内を汚し、美しい印刷ができません。 <使用できないプリンタ> ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタ※「手差し給紙」ができないプリンタ ※「厚紙モード」の設定ができないプリンタ ※自動クリーニング機能のないプリンタ
寸法(mm)182×257
サイズB5
白色度(%)87
紙厚(mm)0.175±0.015
坪量(g/m2)186
素材セミ光沢
入数30シート