トランスイルミネーター UV-ECX15M

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76026966 品番G40-2760
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥165,000
販売価格(税別)
150,000

UV放電管タイプのトランスイルミネーターです。光のちらつきを抑えたきれいな撮影ができます。

寸法(mm)340×280×102(本体) 電源100V、55W 波長(nm)UV:312(100/70%強度切替) フィルターサイズ(mm)150×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする