※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP2607 タイヤカバー アラオ 76027149 HP2607 タイヤカバー アラオ 76027149 HP2607 タイヤカバー アラオ 76027149 HP2607 タイヤカバー アラオ 76027149 HP2607 タイヤカバー アラオ 76027149 HP2607 タイヤカバー アラオ 76027149

タイヤカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76027149 品番 HP2607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。
リフトアップなしで取付可能!
着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。
現場のイメージアップ効果にも期待できます。

材質420デニール高密度ナイロン 加工裏面:特殊樹脂コーティング 寸法(Φmm)260(折り畳み) 幅(mm)70(折り畳み) 仕様高所作業車用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・建機用タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする