JP-DHK50KN インクジェット光沢はがき サンワサプライ 76027892 JP-DHK50KN インクジェット光沢はがき サンワサプライ 76027892 JP-DHK50KN インクジェット光沢はがき サンワサプライ 76027892

インクジェット光沢はがき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード76027892 品番JP-DHK50KN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

写真が美しく映える光沢はがきです。紙ベースながら写真印画紙に迫る光沢で、美しい仕上がりです。 年賀状はもちろん、季節のご挨拶や、転居のお知らせなど幅広い用途に最適です。宛名面に郵便番号枠の印刷があります。

サイズハガキ 厚さ(mm)0.22 寸法(mm)100×148 白色度(%)100±10 紙質光沢紙 紙厚(mm)0.22 用紙厚(g/m2)180 郵便番号欄あり アズワン品番64-0863-45 入数50枚 適合プリンタインクジェット
注意
※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間がかかります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミの生じる恐れがありますので、半日〜1日以上用紙を十分に乾燥させ、保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする