紙厚(mm)0.120±0.015
坪量(g/m2)128
適合「デジカメNinja2003 for Windows」「筆王2006 for Windows」「ラベル王6」「デジカメショップ」「デジカメプリ王2001」(株)アイフォー、「宛名職人Ver.11(Mac版)/2004(Windows版)」(株)アジェンダ、「デイジーコラージュ7」(株)市川ソフトラボラトリー、「デジカメde同時プリント」エー・アイ・ソフト(株)、「カンタン!!名刺&CARDプリントVer.3.0」「カンタン!!ラベルプリントVer.4.0」(株)エスアンドエス、「サンリオプリントデザイナー
適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクには対応しません。※キヤノン・hp・ブラザー製プリンタの顔料系黒インクには対応しませんので、印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります。)
寸法(mm)100×148
サイズハガキ
白色度(%)82
素材光沢
入数5シート・80シール(透明カバーシール同数付属)