サーモスタット式シャワーバス水栓 プッシュ式 エコフルシャワー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76028253 品番 BF-HW156TNSG
参考基準価格(税別)¥98,200 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

節水効果の機能が充実のエコフルシャワー搭載のシャワーバス水栓。プッシュ式なので操作もラクラクです。

適合場所浴室 使用地区寒冷地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)固定121±5(壁から) グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする