サーモスタット付シャワーバス水栓 デッキタイプ クロマーレS エコフルスプレーシャワー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76028427 品番 BF-WM646TSG(300)
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

節湯性能と浴び心地のよさを両立させたエコフルシャワー搭載の浴槽・洗い場兼用デッキ水栓

適合場所浴室 使用地区一般地 タイプ非自動、整流 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在300 グリーン購入法適合 仕様エコフルシャワー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする