INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタット付シャワーバス水栓 デッキタイプ クロマーレS エコフルスプレーシャワー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76028436
品番
BF-WM646TNSG(300)
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
節湯性能と浴び心地のよさを両立させたエコフルシャワー搭載の浴槽・洗い場兼用デッキ水栓
適合場所
浴室
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動、整流
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
25±2(2ケ)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
自在300
グリーン購入法
適合
仕様
エコフルシャワー付