TEL-EX8-5K 電話延長ケーブル サンワサプライ 76028504

電話延長ケーブル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76028504 品番TEL-EX8-5K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。
ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にもご使用いただけます
約2mm厚の延長ケーブルです。
6極4芯仕様です。ホームテレホンやビジネスホンに対応、6極2芯の機器にも安心してご使用いただけます。
NTT端子結線準拠です。

コネクタ形状
6極4芯
※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器にはご使用になれません。
ケーブル長(m)5 用途RJモジュラーコンセントの延長に 厚さ(mm)約2 アイボリー
注意
※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器にはご使用になれません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76028504
2018-03-06
用途:
事務所の模様替え
その他業種

一色しかなかったのが残念。場所に合わせて色を考えたかったので、あと何色か増やしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
76031347
2014-12-25
用途:
電話

すぐつなげてとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする