マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)めっきタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76029014 品番 LF-HX360SYR(500)
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓

適合場所洗面 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ) 吐水口長さ(mm)自在145 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする