インクジェット写真用紙・厚手

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100枚) 注文コード 76029247 品番 JP-EK5L
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

強い光沢感があり白色度も高いので、写真をより美しく再現します。紙ベースながら写真印画紙に迫る美しい仕上がりです。 0.225mmとしっかりした厚みがあるので、メニューやポスターなどしっかりした厚さの欲しい写真の印刷に最適です。 手軽な印刷に便利です。友達に配りたいとき、旅行やイベントのときなど、たくさん印刷したいときにおすすめです。

サイズL判 素材光沢 紙厚(mm)0.225±0.02 入数100枚 白色度(%)100±10 適合プリンタインクジェットプリンタ 寸法(mm)89×127 入数(枚)100 坪量(g/m2)185±10 印刷方式片面 アズワン品番64-0859-77 対応インク染料・顔料
注意
※用紙の表面はすぐ乾きますが、用紙内部のインクの十分な乾燥には時間が掛かります。乾燥が不十分な状態で保管すると、ニジミが生じる恐れがありますので、「保管上の注意」をよく読んで用紙を保管してください。※郵便番号枠の印刷はなく、また裏面にキレイに印刷できません。裏面は普通紙レベルです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76043396
2015-06-30
用途:
孫の写真印刷
農・林・水産業

10枚ずつ分方してほしい《50枚は、一度につかわないから》

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする