INAX(LIXIL)
プッシュ式セルフストップ水栓 壁付タイプ(泡沫式)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76029285
品番
LF-P02
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ横水栓
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
洗面
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
固定122(壁から)
グリーン購入法
適合
仕様
泡沫式