INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
レバー式自在水栓(水用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029477
品番
LF-12ZF-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
使用地区
一般地
適合場所
医療・施設用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合