レバー式自在水栓(水用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029486 品番LF-12ZF-13-U
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区寒冷地 適合場所医療・施設用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする