INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
医科用肘動混合水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029538
品番
LF-22M
参考基準価格(税別)
¥87,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
呼び径(mm)
13
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
使用地区
一般地
適合場所
医療用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在150