曜日別特売
LF-7KE-19-U 送り座付胴長横水栓(固定コマ式) INAX(LIXIL) 76029617

送り座付胴長横水栓(固定コマ式)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード76029617品番LF-7KE-19-U
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
タイプ非自動水栓タイプ横水栓使用地区寒冷地適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定130±5(壁から)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする