INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ハンドシャワー付キッチン用シングルレバー混合水栓 アウゼ ワンホールタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030098
品番
SF-A451SYXU
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在250
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
400
ホース長さ(m)
0.4