曜日別特売
JP-ALB9 インクジェット簡単アルバムキット サンワサプライ 76030132

 

JP-ALB9 インクジェット簡単アルバムキット サンワサプライ 76030132
JP-ALB9 インクジェット簡単アルバムキット サンワサプライ 76030132
JP-ALB9 インクジェット簡単アルバムキット サンワサプライ 76030132
JP-ALB9 インクジェット簡単アルバムキット サンワサプライ 76030132
JP-ALB9 インクジェット簡単アルバムキット サンワサプライ 76030132
JP-ALB9 インクジェット簡単アルバムキット サンワサプライ 76030132
JP-ALB9 インクジェット簡単アルバムキット サンワサプライ 76030132

インクジェット簡単アルバムキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(1セット)注文コード76030132品番JP-ALB9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880

インクジェットプリンタで印刷をして、リングでとじるだけで、ささっとできる簡単アルバムキットです。アルバム・フォトブック・絵本・文集などに最適です。 仕上がりサイズは、横開き・はがきサイズです。 中ページの用紙は、つやなしマットタイプの両面印刷紙です。写真や文字、イラストもキレイに表現します。あらかじめリングを通す穴が開いています。 表紙はリバーシブルに使える無地台紙です。そのままでも、付属のシールに印刷してデコレ-ションしてもOKです。

紙厚(mm)両面つやなしマット紙/0.225入数L判・横開きタイプ簡単アルバム(40ページ)/1冊分セット内容表紙・裏表紙×2 両面つやなしマット紙(穴あき)×20(40ページ分)バネリング×1 デコレーション用つやなしマットラベル×1用紙厚(g/m2)両面つやなしマット紙/170素材マット
注意
※インクの定着・乾燥が不十分な場合、保存中にページ同士がこすれ、色移り・汚れが生じる恐れがあります。ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76035556
2015-10-24
用途: アルバム作り
教育・研究機関

早く届くので助かります.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする