INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 エコハンドル ノルマーレ ワンホールタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030177
品番
SF-HE452SYX
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ハンドシャワーとして使えるホース引出し式水栓
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在250
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
400
ホース長さ(m)
0.4