INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
キッチンシャワー付シングルレバー混合水栓 クロマーレS 壁付タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030466
品番
SF-WM432SYN
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
使用地区
寒冷地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在220