INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 洗濯機用品
INAX(LIXIL)の 給水部材
緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76030694
品番
SF-WL63KQA
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
使用地区
一般地
適合場所
洗濯機用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
固定79±5(壁から)
呼び径
13
口数
1
ハンドル形状
グリップハンドル