INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76030773
品番
JF-AB466SYXA(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。
内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所
キッチン
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在244
取付穴径(Φmm)
37±2
ホース長さ(mm)
400
ホース長さ(m)
0.4