キッチン用 浄水器内蔵 ハンドシャワー付シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76030789 品番JF-AB466SYXNA(JW)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。
内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。

適合場所キッチン 使用地区寒冷地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする