LBP-KCNA4 カラーレーザー用半光沢紙・薄手 サンワサプライ 76031672

カラーレーザー用半光沢紙・薄手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個(50枚)
注文コード
76031672
品番
LBP-KCNA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥880

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。 0.105mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。 両面に印刷できるので、大量に印刷する両面チラシや簡易カタログに最適です。<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。

寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
入数
50シート
適合機種
カラーレーザープリンタ(※1)、カラーコピー(※1)中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ方式、または手差し給紙に切り替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A<適応プリンタに関するご注意>※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。※お使いのプリンタの仕様を確認の上、適合する坪量の用紙をご使用ください。 ※印刷の際は、手差し給紙・厚紙設定を選択してください。誤った用紙設定の場合はトナーが十分に定着せず、プリンタ内を汚し、美しい印刷ができません。 <使用できないプリンタ> ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタ※「手差し給紙」ができないプリンタ ※「厚紙モード」の設定ができないプリンタ ※自動クリーニング機能のないプリンタ
白色度(%)
87
用紙厚(g/m2)
128
素材
セミ光沢

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76031672LBP-KCNA423756522LBP-KCNA4NLBP-KCNA4 カラーレーザー用半光沢紙・薄手 サンワサプライ 23756522カラーレーザー用半光沢紙・薄手サンワサプライ1セット(50枚)
¥779
税込¥857
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする