JP-HKSEC9 一度だけはがせる目隠しシール サンワサプライ 76031803 JP-HKSEC9 一度だけはがせる目隠しシール サンワサプライ 76031803 JP-HKSEC9 一度だけはがせる目隠しシール サンワサプライ 76031803 JP-HKSEC9 一度だけはがせる目隠しシール サンワサプライ 76031803

一度だけはがせる目隠しシール

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20シート) 注文コード76031803 品番JP-HKSEC9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040

銀行やカード会社からくる、はがして中味を見るはがきが自作できる目隠しシールです。※この製品はシールのみではがきは付属していません。個人情報や顧客情報、口座番号など第三者に見られたくない情報の上に貼って使います。あらかじめシールには地紋が印刷してあるので、隠したい内容の上にシールを貼るだけで使え、また糊には「黒糊」を使用しているので、隠したい内容が透けて見えません。1度はがすと再度貼り付けることができないので、セキュリティ性が高く、第三者による開封を抑制できます。はがき全面が隠せるはがきサイズのシールで、はがきに貼りやすいように、はがきより一回り小さいサイズです。表面にはインクジェット、レーザープリンタなどで印刷はできません。目隠しシールを貼り付けても50円で送れる重さです。

厚さ(mm)0.208±0.005(シールのみ 0.118±0.005)※官製ハガキにこのシールを貼ったときの重さは約4.5gです。 寸法(mm)100×148 シール寸法(mm)90×68 面付2面付 入数20シート、40シール
注意
※このシールは、個人情報を見えにくくするためのもので、個人情報が漏洩しないことを保証するものではありません。※このシールは反りが出やすくなっています。反りが出た際は、反りを直してからご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76031803
2018-06-19
用途:
ハガキでの請求書に貼る
道東地方環境整備興発株式会社 様 (サービス業)

ハガキに添付するのに丁度良いです。下の文字が透けないところが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする