サンワサプライ
サンワサプライの 封筒
サンワサプライの 宅配/ビジネス封筒
郵送メールケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
76032442
品番
FCD-DM5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
CPP外装袋10枚
材質
紙、CPP(外装袋)
寸法(mm)
W120×D1.4×H148
質量(g)
約18/枚
収納量
DVD・CD1枚(プラケース不対応)
アズワン品番
64-0852-57