W600HC5mai 【オーダー】(オーダー/完全データ入稿型) のぼりW600 四方ヒートカット仕上げ グリーンクロス 76032907 W600HC5mai 【オーダー】(オーダー/完全データ入稿型) のぼりW600 四方ヒートカット仕上げ グリーンクロス 76032907 W600HC5mai 【オーダー】(オーダー/完全データ入稿型) のぼりW600 四方ヒートカット仕上げ グリーンクロス 76032907

【オーダー】(オーダー/完全データ入稿型) のぼりW600 四方ヒートカット仕上げ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 注文コード76032907 品番W600HC5mai
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は100種類から選べます 他の種類を見る

お客様に入稿データをご用意いただきます。
必ずデータ入稿注意事項を確認の上購入ください。
お客様ご自身でデザインされたオリジナルののぼり旗が制作可能です。
薄くて軽く、風になびきやすい素材です。
雨に濡れても乾きやすいので屋外での使用に適しています。
発色が良く、印刷された文字や画像がはっきりと見やすいです。
色の裏抜けがよく、裏から見てもきれいに見えます。

質量(kg)0.45 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800 材質ポンジ チチ上3cm×横5cm 用途店頭、店舗や工事現場用のぼりに。 仕様四方ヒートカット サービス分類オーダー・加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりご連絡いたしますので、入稿データの送付をお願いします。
※通常納期は入稿データ確定後、1〜5枚であれば7日前後、51〜1枚であれば14日前後の出荷になります。
※ご注文前のデータ確認などは一切お受けできません。ご了承ください。
※支給いただくデータの色味につきましてはモニター上の色味となるため、実際に出力する色味とは異なることをご了承ください。
※複数のデータをご入稿される場合は、全てのファイルを一つのフォルダに入れ圧縮してデータ転送フォームに貼付して下さい。
※データが1MBを超える場合は、外部の無料データ転送サービス等をご利用ください。
データ便: 最大1MB
firestorage( ファイアーストレージ): 最大2GB
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
※ご入稿いただいたデータはそのまま印刷いたします。ロゴデータの確認やカラーモードの訂正、分割・拡張、ラスタライズなどはメーカーでは対応できませんので特にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする