LBP-KAGNA4 カラーレーザー用フォト光沢紙・厚手 サンワサプライ 76033194

カラーレーザー用フォト光沢紙・厚手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30枚) 注文コード76033194 品番LBP-KAGNA4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。<カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。

適合機種カラーレーザープリンタ(※1)、カラーコピー※1 中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ式に切替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050 富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A 富士通 PrintalLASER XL-C3200・C8360G・C2260 NEC 9900C・9800C・9750C 京セラ LS-C8008N・C8008DN※リコー・hp製プリンタはドラム方式のため、ご使用はオススメできません。※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。 寸法(mm)210×297 サイズA4 白色度(%)82 用紙厚(g/m2)186 素材光沢 入数30シート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76033194 LBP-KAGNA4 21526487 LBP-KAGNA4N カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ カラーレーザー用フォト光沢紙 サンワサプライ 1セット(30枚) 929 税込1,022 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする