ケース用ファン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76033562 品番TK-FAN2P3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700

PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25 付属品取り付け用ネジ×4 消費電力(W)1.32 回転数(min-1[r.p.m])2500 騒音レベル(dB(A))25 アズワン品番64-0850-33 電源コード(cm)26 定格容量(A)DC12V 0.11 最大風量(CFM)32.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76033562
2020-10-15
用途:
パソコンの電源用
有限会社リード電子 様 (製造業)

パソコンの電源部のファンから異音がしてきたので交換用に購入しました。異音がでる前より静かになりました。

対象商品:
76033562
2019-06-13
用途:
治具
トミダ治具製作所 様 (建設業・工事業)

流量は少なめですが、特に問題もなく使えています。良いです

対象商品:
76033562
2019-02-24
用途:
作業台の下に集塵装置にとりつけました。
塩田表具店 様 (製造業)

丸鋸使用時の細かい埃が舞い上がりを防ぐ為に取り付けました。
常時回して部屋の空気清浄に役立ちます。
音は会話の邪魔にならない程度で助かります。
電源は古いパソコンのを利用しました。

対象商品:
76033562
2015-12-09
用途:
パソコンのケースの排気に使用

前に使用していたファンが異音が発生したので交換すると静かになり大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする