AD-D15NE モニタ変換アダプタ サンワサプライ 76033657

AD-D15NE モニタ変換アダプタ サンワサプライ 76033657 AD-D15NE モニタ変換アダプタ サンワサプライ 76033657 AD-D15NE モニタ変換アダプタ サンワサプライ 76033657 AD-D15NE モニタ変換アダプタ サンワサプライ 76033657

モニタ変換アダプタ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76033657 品番AD-D15NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

D-sub15pinメスをミニD-sub(HD)15pinメスに変換するアダプタ。RoHS指令に対応した製品です。

オス形状D-sub15ピン メス形状D-sub15ピン コネクタ形状D-sub15ピンオス - ミニD-sub(HD)15ピンメス 対応機種パソコン/NEC PC-9821/9801シリーズ/※D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種。/ディスプレイ/NEC PC-9821/9801対応のマルチシンクタイプのアナログRGBディスプレイ/※ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種。 変換タイプオス - メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76033657
2020-05-01
用途:
古いPC9801の画面出力を最近のディスプレイに接続するため。
教育・研究機関

一度でPC9801とディスプレイが接続できて、非常に満足しています。

対象商品:
76033657
2020-05-11
用途:
ディスプレイ信号の表示変換
教育・研究機関

不具合もなく、迅速に届きました。問題なく使えております。

対象商品:
76033657
2016-08-19
用途:
NECのPC98用のモニターを普通のPCでテストするために使用。
サービス業

問題なく使用できました。このような商品があって、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする