曜日別特売
CD-32ECO エアダスター サンワサプライ 76034217

エアダスター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(530mL)注文コード76034217品番CD-32ECO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

すき間のホコリやゴミを強力に吹き飛ばせるオゾン層を破壊しないエコタイプのエアダスター。
HFC152a 100%なので、従来のミックスガスのような強いにおいはありません。
オゾン層を破壊することはありません。
廃棄の際に容易にガス抜きができるキャップを使用しています。

容量(mL)530付属品チューブ(約14cm)成分HFC152a100%寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×234内容量(mL)530
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76050527
2015-03-20
用途: ガスガンの代替

自己責任の範疇ですが、ガスエアーガンのガスの代わりに使用しています。ゴムパッキンの腐食の少ない成分で安価となると、本品となります。もちろん補充のためのアダプターが必要となりますが、そこは自作でチョチョイとやる必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする