エアダスター

エアダスター サンワサプライ
(1件のレビュー)

すき間のホコリやゴミを強力に吹き飛ばせるオゾン層を破壊しないエコタイプのエアダスター。
HFC152a 100%なので、従来のミックスガスのような強いにおいはありません。
オゾン層を破壊することはありません。
廃棄の際に容易にガス抜きができるキャップを使用しています。

付属品チューブ(約14cm) 成分HFC152a100% 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×234
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76034217 CD-32ECO 1本(530mL) 530
1,200
 
 
取扱い終了
76050527 CD-32SET 1袋(530mL×2本) 530/本
2,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
76050527
2015-03-20
用途:
ガスガンの代替

自己責任の範疇ですが、ガスエアーガンのガスの代わりに使用しています。ゴムパッキンの腐食の少ない成分で安価となると、本品となります。もちろん補充のためのアダプターが必要となりますが、そこは自作でチョチョイとやる必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする