サンワサプライ
サンワサプライの PCパーツ
サンワサプライの 冷却パーツ/ファン
サンワサプライの PCファン
ケース用ファン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76036143
品番
TK-FAN1P3
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×60×20
付属品
取り付け用ネジ×4
消費電力(W)
2.04
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
騒音レベル(dB(A))
28
アズワン品番
64-0850-32
電源コード(cm)
26
定格容量(A)
DC12V 0.17
最大風量(CFM)
18.72