TEL-ST-10 シールド付ツイストモジュラーケーブル サンワサプライ 76037193

シールド付ツイストモジュラーケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76037193 品番TEL-ST-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ADSL・高速通信に最適です。ノイズに強いシールド付きツイストモジュラーケーブルを使用しているので高速通信に最適です。
ISDN機器にも対応しています。ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。
パソコン通信にも最適です。電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。
NTT端子結線準拠
両端のプラグは図のように一方が逆さまに取り付けられています。

厚さ(mm)3 アイボリー ケーブル長(m)10 コネクタ形状6極2芯、RJ-11両端コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする